QEP 22750Q เลื่อยเจาะกระเบื้องเปียก 7 นิ้ว 3/4 แรงม้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยกระเบื้อง |
อาร์เบอร์โฮล | 5 / 8 " |
ใบมีด Dia | 7" |
ประเภทการตัด | เปียก |
ความลึกของการตัด | 1-1 / 4 " |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | กพ |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.8 |
ความสูง | 8.25 " |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ความยาว | 23.5 " |
วัสดุ | โลหะและพลาสติก |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
น้ำหนักเครื่องมือ | 21.4 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 110 |
ความกว้าง | 20.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 8464100100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.