QMARK ฮีตเตอร์ไฟฟ้า 3UH10 Slope Top 3413/2560 Btuh
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ไฟฟ้ากระดานข้างก้น |
แอมป์เอซี | 4.2/3.6 |
เอาต์พุต BtuH | 3413/2560 |
สี | สีเทากลาง |
ความลึก | 3.25 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ความสูง | 10 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 18 กรัม เหล็ก |
Hz | 60 |
ความยาว | 48 " |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
ระยะ | 1 |
แอพพลิเคชันหลัก | เชิงพาณิชย์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208/240 |
วัตต์ | 1000/750 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.23 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | ชิ้น | ความยาว | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3UH08 | 2.1/1.8 | 1707/1280 | ฮีตเตอร์ไฟฟ้ากระดานข้างก้น | 28 " | 500/375 | ฿15,990 | ||
3UH11 | 6.3/5.4 | 5118/3840 | ฮีตเตอร์ไฟฟ้ากระดานข้างก้น | 72 " | 1500/1125 | ฿27,112 | RFQ
| |
3UH12 | 8.3/7.2 | 5118/6826 | ฮีตเตอร์ไฟฟ้ากระดานข้างก้น | 96 " | 2000/1500 | ฿31,284 | RFQ
| |
3UH13 | 10.4/9.1 | 6399/8533 | ฮีตเตอร์ไฟฟ้ากระดานข้างก้น | 120 " | 2500/1875 | ฿32,091 | RFQ
| |
2506W | - | - | เครื่องทำความร้อน | - | - | ฿5,382 | ||
2546W | - | - | เครื่องทำความร้อน | - | - | ฿5,286 | ||
2512W | - | - | เครื่องทำความร้อน | - | - | ฿2,947 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.