QMARK AWH4408FNW ฮีตเตอร์ติดผนังไฟฟ้า 208v 4k/2k วัตต์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า |
แอมป์เอซี | 19.2/9.6 |
บีทูเอช | 13,648/6824 |
สี | นอร์ทเทิร์นไวท์ |
เสร็จสิ้น | สีฝุ่น |
ความลึกของตะแกรง | 1-21 / 32 " |
ความสูงของตะแกรง | 19-3 / 16 " |
วัสดุตะแกรง | เหล็ก |
ความกว้างของตะแกรง | 15-3 / 4 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | ทนต่อการงัดแงะทางสถาปัตยกรรม |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 5.25 " |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 18.25 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 14.375 " |
Hz | 60 |
ประเภทการติดตั้ง | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 208 |
ความลึกของการเปิดผนัง | 3-7 / 8 " |
ความสูงของการเปิดผนัง | 18-1 / 2 " |
ความกว้างของการเปิดผนัง | 14-1 / 2 " |
วัตต์ | 4000/2000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | แอมป์เอซี | บีทูเอช | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | สี | เสร็จสิ้น | ความลึกที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWH4408F | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 19.2/9.6 | 13,648/6824 | 208 | 4000/2000 | บรอนซ์ | สีฝุ่น | 5.25 " | ฿34,385 | ||
AWH4407F | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.3 | 13,648 / 10,236 / 6824 / 5118 | 240/277 | 4000 / 3000 / 2000 / 1500 | บรอนซ์ | สีฝุ่น | 5.25 " | ฿34,385 | ||
AWH4404FNW | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.2 | 13,648 / 10,236 / 6824 / 5118 | 208/240 | 4000 / 3000 / 2000 / 1500 | นอร์ทเทิร์นไวท์ | สีฝุ่น | 5.25 " | ฿33,108 | ||
AWH4404F | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.2 | 13,648 / 10,236 / 6824 / 5118 | 208/240 | 4000 / 3000 / 2000 / 1500 | บรอนซ์ | สีฝุ่น | 5.25 " | ฿34,820 | ||
AWH4407FNW | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.3 | 13,648 / 10,236 / 6824 / 5118 | 240/277 | 4000 / 3000 / 2000 / 1500 | นอร์ทเทิร์นไวท์ | สีฝุ่น | 5.25 " | ฿33,155 | ||
HT2024SS | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | เพื่อ 1.0 8.3 | เพื่อ 853 6826 | 240 | เพื่อ 250 2000 | สีเทา | มันเงา | 3.75 " | ฿38,143 | ||
HT1502SS | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | เพื่อ 1.6 12.5 | เพื่อ 682 5120 | 120 | เพื่อ 200 1500 | สีเทา | มันเงา | 3.75 " | ฿35,847 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.