QMARK GUX7504832 ฮีตเตอร์ยูนิตตำแหน่งอันตราย 60 Hz
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์หน่วยสถานที่อันตราย |
Air Flow | 840 cfm |
แอมป์เอซี | 9.7 |
เอาต์พุต BtuH | 25590 |
ความลึกของตู้ | 11-1 / 16 " |
ตู้สูง | 19.125 " |
ความกว้างของตู้ | 23.875 " |
คอนแทคคอยล์แรงดันไฟฟ้า | 24 |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | บังคับให้แฟน |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบผงสีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กวัดหนัก |
Hz | 60 |
kW | 7.5 |
ความลึกโดยรวม | 21 " |
ความสูงโดยรวม | 19.125 " |
ความกว้างโดยรวม | 23.875 " |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 480 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 96.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 67.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความกว้างโดยรวม | Air Flow | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | ตู้สูง | ความกว้างของตู้ | kW | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUX10004832 | 23.875 " | 840 cfm | 12.7 | 34120 | 19.125 " | 23.875 " | 10 | 19.125 " | ฿406,356 | |
GUX15004832 | 27.875 " | 1450 cfm | 18.7 | 51180 | 25 " | 27.875 " | 15 | 25 " | ฿430,178 | |
GUX20004832 | 27.875 " | 1400 cfm | 24.8 | 68240 | 25 " | 27.875 " | 20 | 25 " | ฿454,272 | |
GUX3004832 | 23.875 " | 700 CFM | 4.3 | 10236 | 19.125 " | 23.875 " | 3 | 19.125 " | ฿358,588 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.