Qmark Mpds60 | ปลดสวิตช์ยูนิตที่ติดตั้งอยู่ | 20ca43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QMARK MPDS60 Disconnect Switch Unit ติดตั้ง | AF6QQF 20CA 43

QMARK ติดตั้งยูนิตสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ MPDS60 แล้ว

In Stock
รายการ: AF6QQF รุ่น: MPDS60ข้ามอ้างอิง: 20CA43

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿18,218 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลดสวิตช์
แอมป์เอซี60
ความลึก2-13 / 16 "
เหมาะกับ KWเพื่อ 25 50
ความสูง2.5 "
Hz50/60
ประเภทการติดตั้งหน่วยติดตั้ง
ระยะ1 หรือ 3
ประเภทสวิทช์วัดความหมุนเวียน
ช่วงแรงดันไฟฟ้า208 ถึง 600 VAC
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)55.88
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536509065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์เอซีความลึกเหมาะกับ KWHzประเภทการติดตั้งระยะช่วงแรงดันไฟฟ้าราคา
QMARK DS25 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ 208-600V 25A | AB8CUT 25D248 DS252.5 "254"เพื่อ 3.0 15.060-1 หรือ 3เพื่อ 208 600฿11,140
QMARK CDFDS สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อยูนิต 277v 60 Hz | AC8CZY 39K897 ซีดีเอฟดีเอส1.25 "30--60Unit1-฿15,482

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QMARK ติดตั้งยูนิตสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ MPDS60 แล้ว
฿18,218 / หน่วย