QMARK SDH3093 พัดลมแอร์ไฟฟ้าบังคับ 600v 30
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ไฟฟ้า Radiant |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 35 ถึง 89 องศา F |
แอมป์เอซี | 30.0 |
เอาต์พุต BtuH | 102300 |
สี | สีแดง |
ความลึก | 25.5 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | บังคับให้แฟน |
ความสูง | 38.5 " |
Hz | 60 |
kW | 30 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | สายแข็ง |
จำนวนการตั้งค่าความร้อน | 1 สามารถเดินสายไปยังเอาต์พุตกิโลวัตต์ต่ำ |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ระยะ | 3 |
ความปลอดภัย | การป้องกันอุณหภูมิเกิน |
แรงดันไฟฟ้า | 600 |
วัตต์ | 30000 |
ความกว้าง | 44 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 68.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 97.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.52 |
รหัส HS | 8516290030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.