QMARK SSAR4808 ฮีตเตอร์ไฟฟ้าติดผนัง 208v นอร์เทิร์นไวท์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 147 องศา F |
แอมป์เอซี | 23.1 |
บีทูเอช | 16,378 |
สี | นอร์ทเทิร์นไวท์ |
เสร็จสิ้น | สีฝุ่น |
ความลึกของตะแกรง | 2-51 / 64 " |
ความสูงของตะแกรง | 19-17 / 64 " |
วัสดุตะแกรง | อลูมิเนียมหล่อ |
ความกว้างของตะแกรง | 15-7 / 8 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | หน้าจอสัมผัสที่ตั้งโปรแกรมได้ |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 3.75 " |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 18 7 / 32 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 14 19 / 64 " |
Hz | 60 |
ประเภทการติดตั้ง | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 208 |
ความลึกของการเปิดผนัง | 3-7 / 8 " |
ความสูงของการเปิดผนัง | 18-15 / 64 " |
ความกว้างของการเปิดผนัง | 14-19 / 64 " |
วัตต์ | เพื่อ 1800 4800 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8516290090 |
รุ่น | แอมป์เอซี | บีทูเอช | สี | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAR4804 | 20.0 | 16,378 | นอร์ทเทิร์นไวท์ | 240 | เพื่อ 1800 4800 | ฿79,524 | |
SSAR4807 | 17.3 | 16,378 | นอร์ทเทิร์นไวท์ | 277 | เพื่อ 1800 4800 | ฿78,710 | |
SSAR1802 | 15.0 | 6142 | นอร์ทเทิร์นไวท์ | 120 | เพื่อ 540 1800 | ฿79,525 | |
SSAR4808AL | 23.1 | 16,378 | อลูมิเนียม | 208 | เพื่อ 1800 4800 | ฿67,244 | |
SSAR4804AL | 20.0 | 16,378 | อลูมิเนียม | 240 | เพื่อ 1800 4800 | ฿70,488 | |
SSAR4807AL | 17.3 | 16,378 | อลูมิเนียม | 277 | เพื่อ 1800 4800 | ฿72,860 | |
SSAR1802AL | 15.0 | 6142 | อลูมิเนียม | 120 | เพื่อ 540 1800 | ฿77,231 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.