QMARK SSHO4007 ฮีตเตอร์ติดผนังไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โลหะ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 88.2 องศา F |
แอมป์เอซี | 6.5 - 14.4 |
บีทูเอช | 13,650 |
สี | ขาว |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงโพลีเอสเตอร์ |
ความลึกของตะแกรง | 1-11 / 16 " |
ความสูงของตะแกรง | 19-3 / 16 " |
วัสดุตะแกรง | โลหะ |
ความกว้างของตะแกรง | 15-5 / 16 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | หน้าจอสัมผัสที่ตั้งโปรแกรมได้ |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 4" |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 18.25 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 14.375 " |
Hz | 60 |
ประเภทการติดตั้ง | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 277 |
ความลึกของการเปิดผนัง | 3-3 / 4 " |
ความสูงของการเปิดผนัง | 18-1 / 4 " |
ความกว้างของการเปิดผนัง | 14-5 / 8 " |
วัตต์ | เพื่อ 1800 4000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.