อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลควอนตัม 1839-104gn | ชั้นวางถังขยะ Solid 36 X 18 30 Bins สีเขียว | 8dkt0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1839-104GN Bin Shelving Solid 36 x 18 30 Bins สีเขียว | AF3VRD 8DKT0

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1839-104GN ชั้นวางถังขยะทึบ 36 x 18 ถังขยะ 30 ใบ สีเขียว

In Stock
รายการ: AF3VRD รุ่น: 1839-104GNอ้างอิงข้าม: 8DKT0

รับโดย อาจ 8, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿22,649 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
ถังสีสีเขียว
ความลึกของถัง17.875 "
ความสูงของถัง4"
ประเภทถังขยะชั้นวางถังขยะ
ความกว้างของถัง6.625 "
สีสีเขียว
ความจุโหลด2000 ปอนด์
จำนวนชั้นวาง7
ความลึกโดยรวม18 "
ความสูงโดยรวม39 "
ความกว้างโดยรวม36 "
จำนวนถังขยะทั้งหมด30

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS9403200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นถังสีความลึกของถังความจุโหลดวัสดุจำนวนชั้นวางความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมราคา
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-201BL Bin Shelving Solid 36 x 12 72 Bins สีน้ำเงิน | AA2EEX 10E969 1275-201BLเคลือบผงสีน้ำเงิน11.625 "4000 ปอนด์เหล็ก1012 "75 "฿33,378
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-202BL ชั้นวางของแบบทึบ 36 x 12 45 ถังขยะ สีฟ้า | AA2EEY 10E970 1275-202BLเคลือบผงสีน้ำเงิน11.625 "4000 ปอนด์เหล็ก1012 "75 "฿32,544
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-207BL Bin Shelving Solid 36 x 12 36 Bins สีน้ำเงิน | AA2EEZ 10E971 1275-207BLเคลือบผงสีน้ำเงิน11.625 "4000 ปอนด์เหล็ก1012 "75 "฿29,083
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-209BL ชั้นวางของแบบทึบ 36 x 12 27 ถังขยะ สีฟ้า | AA2EFA 10E972 1275-209BLเคลือบผงสีน้ำเงิน11.625 "4000 ปอนด์เหล็ก1012 "75 "฿33,874
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL ชั้นวางของแบบแข็ง ขนาด 36 x 12 นิ้ว 32 ถัง สีฟ้า | AA2EFB 10E973 1239-201BLเคลือบผงสีน้ำเงิน11.625 "2000 ปอนด์เหล็ก512 "39 "฿17,266
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-202BL ชั้นวางของแบบทึบ 36 x 12 20 ถังขยะ สีฟ้า | AA2EFC 10E974 1239-202BLเคลือบผงสีน้ำเงิน11.625 "2000 ปอนด์เหล็ก512 "39 "฿17,745
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-207BL ชั้นวางของแบบทึบ 36 x 12 ถังขยะ 16 ช่อง สีฟ้า | AA2EFD 10E975 1239-207BLเคลือบผงสีน้ำเงิน11.625 "2000 ปอนด์เหล็ก512 "39 "฿16,845

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1839-104GN ชั้นวางถังขยะทึบ 36 x 18 ถังขยะ 30 ใบ สีเขียว
฿22,649 / หน่วย