QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD63-2430P ชั้นวางลวดเสริมชั้นวาง 4 ชั้น ขนาด 24 x 30 x 63 นิ้ว อีพ็อกซี่สีเขียว Proform

รายการ: CG9KFF รุ่น: AD63-2430P
฿12,428 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางสายไฟ
สีโปรฟอร์ม กรีนอีพ็อกซี่
ความสูง63 "
ความยาว30 "
จำนวนชั้นวาง4
ขนาด24 "x 30" x 63 "
ความกว้าง24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงความยาวจำนวนชั้นวางขนาดความกว้างราคา
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1236BK ชั้นวางลวด, ชั้นวางเสริม 4 ชั้น, ขนาด 12 x 36 x 54 นิ้ว, อีพ็อกซี่สีดำ | ซีจี9เจเคแอล ad54-1236bkอีพ็อกซี่สีดำ54 "36 "--12 "฿9,169
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1236C ชั้นวางลวด 4 ชั้นเสริม ขนาด 12 x 36 x 54 นิ้ว สีโครม | CG9JKM ad54-1236c-54 "36 "--12 "฿9,531
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1236GY ชั้นวางลวด, ชั้นวางเสริม 4 ชั้น, ขนาด 12 x 36 x 54 นิ้ว, อีพ็อกซี่สีเทา | ซีจี9เจเคเอ็น ad54-1236gy-54 "36 "--12 "฿9,207
RFQ
ระบบจัดเก็บควอนตัม AD54-1236P ชั้นวางลวด, ชั้นวางเสริม 4 ชั้น, ขนาด 12 x 36 x 54 นิ้ว, อีพ็อกซี่สีเขียว Proform | ซีจี9เจเคพี พ.ศ.54-1236ป-54 "36 "--12 "฿9,207
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1236S ชั้นวางลวด, ชั้นวางเสริม 4 ชั้น, ขนาด 12 x 36 x 54 นิ้ว, สแตนเลส | CG9JKQ ad54-1236s-54 "36 "--12 "฿27,149
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1242BK ชั้นวางลวด, ชั้นวางเสริม 4 ชั้น, ขนาด 12 x 42 x 54 นิ้ว, อีพ็อกซี่สีดำ | ซีจี9JKR ad54-1242bkอีพ็อกซี่สีดำ54 "42 "--12 "฿10,079
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1242C ชั้นวางลวด 4 ชั้นเสริม ขนาด 12 x 42 x 54 นิ้ว สีโครม | CG9JKT ad54-1242c-54 "42 "--12 "฿10,592
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD63-2430P ชั้นวางลวดเสริมชั้นวาง 4 ชั้น ขนาด 24 x 30 x 63 นิ้ว อีพ็อกซี่สีเขียว Proform
฿12,428 / หน่วย