QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD63-2448GY-5 ชั้นวางลวด 5 ชั้นเสริม ขนาด 24 x 48 x 63 นิ้ว อีพ็อกซี่สีเทา

รายการ: CG9NWB รุ่น: AD63-2448GY-5
฿21,502 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางสายไฟ
สีสีเทาอีพ็อกซี่เสร็จสิ้น
ความสูง63 "
ความยาว48 "
จำนวนชั้นวาง5
ขนาด24 "x 48" x 63 "
ความกว้าง24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงความยาวขนาดความกว้างราคา
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1236BK-5 ชั้นวางลวด, ชั้นวางเสริม 5 ชั้น, ขนาด 12 x 36 x 54 นิ้ว, อีพ็อกซี่สีดำ | ซีจี9NBZ AD54-1236BK-5อีพ็อกซี่สีดำ54 "36 "-12 "฿11,366
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1236C-5 ชั้นวางลวด, ชั้นวางเสริม 5 ชั้น, ขนาด 12 x 36 x 54 นิ้ว, โครเมียม | ซีจี9เอ็นซีเอ AD54-1236C-5-54 "36 "-12 "฿11,806
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1236GY-5 ชั้นวางลวด, ชั้นวางเสริม 5 ชั้น, ขนาด 12 x 36 x 54 นิ้ว, อีพ็อกซี่สีเทา | ซีจี9เอ็นซีบี AD54-1236GY-5สีเทาอีพ็อกซี่เสร็จสิ้น54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "฿11,443
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1236P-5 Wire Shelving, 5 Shelf Add-On, 12 x 36 x 54 Inch, Proform Green Epoxy | CG9ป.ป.ช ค.ศ.54-1236P-5โปรฟอร์ม กรีนอีพ็อกซี่54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "฿11,443
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1236S-5 ชั้นวางลวด, ชั้นวางเสริม 5 ชั้น, ขนาด 12 x 36 x 54 นิ้ว, สแตนเลส | CG9NCD AD54-1236S-5-54 "36 "-12 "฿33,846
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1242BK-5 ชั้นวางลวด, ชั้นวางเสริม 5 ชั้น, ขนาด 12 x 42 x 54 นิ้ว, อีพ็อกซี่สีดำ | ซีจี9NCE AD54-1242BK-5อีพ็อกซี่สีดำ54 "42 "-12 "฿12,504
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1242C-5 ชั้นวางลวด, ชั้นวางเสริม 5 ชั้น, ขนาด 12 x 42 x 54 นิ้ว, โครเมียม | ซีจี9NCF AD54-1242C-5-54 "42 "-12 "฿13,133
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD63-2448GY-5 ชั้นวางลวด 5 ชั้นเสริม ขนาด 24 x 48 x 63 นิ้ว อีพ็อกซี่สีเทา
฿21,502 / หน่วย