QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD63-3660S-5 ชั้นวางลวด 5 ชั้นเสริม ขนาด 36 x 60 x 63 นิ้ว สแตนเลส
รายการ: CG9NYN
รุ่น: AD63-3660S-5
฿116,111 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางสายไฟ |
ความสูง | 63 " |
ความยาว | 60 " |
ความกว้าง | 36 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD54-1236BK-5 | อีพ็อกซี่สีดำ | 54 " | 36 " | - | 12 " | ฿11,366 | RFQ
| |
AD54-1236C-5 | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ฿11,806 | RFQ
| |
AD54-1236GY-5 | สีเทาอีพ็อกซี่เสร็จสิ้น | 54 " | 36 " | 12 "x 36" x 54 " | 12 " | ฿11,443 | RFQ
| |
ค.ศ.54-1236P-5 | โปรฟอร์ม กรีนอีพ็อกซี่ | 54 " | 36 " | 12 "x 36" x 54 " | 12 " | ฿11,443 | RFQ
| |
AD54-1236S-5 | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ฿33,846 | RFQ
| |
AD54-1242BK-5 | อีพ็อกซี่สีดำ | 54 " | 42 " | - | 12 " | ฿12,504 | RFQ
| |
AD54-1242C-5 | - | 54 " | 42 " | - | 12 " | ฿13,133 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.