QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1275-701BL ชั้นวางของ เหล็ก 12dx36wx75h 48 ถัง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของเหล็ก |
ถังสี | สีน้ำเงิน |
ความลึกของถัง | 11.625 " |
ความสูงของถัง | 4.625 " |
ประเภทถังขยะ | ลิ้นชักยูโร |
ความกว้างของถัง | 8.375 " |
ความจุต่อชั้นวาง | 400 ปอนด์ |
สี | สีน้ำเงิน |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 5200 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 13 |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 75 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความลึกของชั้นวาง | 12 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 36 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 48 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 85.05 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ถังสี | ความลึกของถัง | สี | ความลึกโดยรวม | ความลึกของชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีแอล1875-606YL | สีเหลือง | 17.625 " | สีเหลือง | 18 " | 18 " | ฿74,198 | ||
CL1875-606BL | สีน้ำเงิน | 17.625 " | สีน้ำเงิน | 18 " | 18 " | ฿74,198 | ||
ซีแอล1875-606GY | สีเทา | 17.625 " | สีเทา | 18 " | 18 " | ฿74,198 | ||
ซีแอล1275-701GY | สีเทา | 11.625 " | สีเทา | 12 " | 12 " | ฿55,369 | ||
CL1875-606ถ | สีแดง | 17.625 " | สีแดง | 18 " | 18 " | ฿74,198 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.