อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลควอนตัม Dg91035co | กล่องแบ่ง ESD 10-7/8 X 8-1/4 X 3-1/2 นิ้ว | 2tb27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ระบบจัดเก็บควอนตัม DG91035CO กล่องแบ่ง Esd 10-7/8 x 8-1/4 x 3-1/2 นิ้ว | AC3FPT 2TB27

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG91035CO กล่องแบ่ง Esd 10-7/8 x 8-1/4 x 3-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3FPT รุ่น: DG91035COการอ้างอิงโยง: 2TB27

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,003 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 20
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องแบ่งกระแสไฟฟ้า ESD
สีBlack
ความสูง3-1 / 2 "
ความสูงภายใน3"
ความยาวภายใน9.187 "
ความกว้างภายใน6 9 / 16 "
ความยาว10-7 / 8 "
จำนวนช่องแบ่งยาว5
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก3.5 "
ความยาวภายนอก10.875 "
ความกว้างภายนอก8.25 "
สไตล์ตารางที่แบ่งได้
ความต้านทานพื้นผิวน้อยกว่า 105 โอห์ม / ตร.ม.
UPC651588008355
ใช้ Divider No.Mfr. เลขที่ DL91035CO และ DS91035CO
ความกว้าง8-1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)27.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.08
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายนอกความสูงความสูงภายในความยาวภายนอกความกว้างภายนอกใช้ Divider No.ความกว้างความยาวภายในราคา
QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG91050CO กล่องแบ่ง Esd 10-7/8 x 8-1/4 x 5 นิ้ว ดำ | AC3FPU 2TB28 DG91050CO5"5"4.5 "10.875 "8.25 "Mfr. เลขที่ DL91050CO และ DS91050CO8-1 / 4 "9.187 "฿1,258
ระบบจัดเก็บควอนตัม DG92035CO กล่องแบ่ง Esd 16-1/2 x 10-7/8 x 3-1/2 นิ้ว | AC3FPV 2TB29 DG92035CO3.5 "3-1 / 2 "3"16.5 "10.875 "Mfr. เลขที่ DL92035CO และ DS92035CO10-7 / 8 "14.875 "฿1,542
QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG92060CO กล่องแบ่ง Esd 16-1/2 x 10-7/8 x 6 นิ้ว ดำ | AC3FPW 2TB30 DG92060CO6"6"5.5 "16.5 "10.875 "Mfr. เลขที่ DL92060CO และ DS92060CO10-7 / 8 "14.875 "฿1,936
QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG92080CO กล่องแบ่ง Esd 16-1/2 x 10-7/8 x 8 นิ้ว ดำ | AC3FPX 2TB31 DG92080CO8"8"7.5 "16.5 "10.875 "Mfr. เลขที่ DL92080CO และ DS92080CO10-7 / 8 "14.875 "฿2,539
QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG93030CO กล่องแบ่ง Esd 22-1/2 x 17-1/2 x 3 นิ้ว ดำ | AC3FPY 2TB32 DG93030CO3"3"2.5 "22.5 "17.5 "Mfr. เลขที่ DL93030CO และ DS93030CO17-1 / 2 "20.625 "฿3,458
QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG93060CO กล่องแบ่ง Esd 22-1/2 x 17-1/2 x 6 นิ้ว ดำ | AC3FPZ 2TB33 DG93060CO6"6"5.5 "22.5 "17.5 "Mfr. เลขที่ DL93060CO และ DS93060CO17-1 / 2 "20.625 "฿3,900
QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG93080CO กล่องแบ่ง Esd 22-1/2 x 17-1/2 x 8 นิ้ว ดำ | AC3FQA 2TB34 DG93080CO8"8"7.5 "22.5 "17.5 "Mfr. เลขที่ DL93080CO และ DS93080CO17-1 / 2 "20.625 "฿4,523

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG91035CO กล่องแบ่ง Esd 10-7/8 x 8-1/4 x 3-1/2 นิ้ว
฿1,003 / หน่วย