Quantum Storage Systems Hmb530/535c | 35jg31 ขายึดแบบซ้อน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB530/535C ไม้แขวนข้าง 8-1/4 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว กว้าง Pr | AG4ZPN 35JG31

QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB530/535C ไม้แขวนข้าง 8-1/4 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว กว้าง Pr

In Stock
รายการ: AG4ZPN รุ่น: HMB530/535Cข้ามอ้างอิง: 35JG31
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
฿295 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวงเล็บเหลี่ยม
ความจุ0.10 ลูกบาศ์ก ฟุต
สีเงิน
ความลึก2"
สีตัวแบ่งเงิน
เสร็จสิ้นChrome
เหมาะกับความกว้างของถัง10.75 "
ความสูง1"
ความสูงภายใน1"
ความยาว2"
ความจุโหลด175 ปอนด์
วัสดุโครเมียม นิกเกิล-เหล็กกล้าคาร์บอน
ความลึกภายนอก8-1 / 4 "
ความสูงภายนอก1"
ความยาวภายนอก8.25 "
ความกว้างภายนอก1"
ชนิดภาพเขียนสแต็คและแขวนตาข่ายแขวน
UPC651588305355
ใช้กับตาข่ายกองและถังแขวน
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7326908588

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับความกว้างของถังความยาวภายนอกราคา
QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB520C ไม้แขวนข้าง 4-11/16 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว กว้าง Pr | AG4ZPM 35JG30 HMB520C7.25 "4 11 / 16 "฿270
QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB539C ไม้แขวนข้าง 7-1/16 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว กว้าง Pr | AG4ZPP 35JG32 HMB539C10.5 "7 1 / 16 "฿341
QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB540/550C ไม้แขวนข้าง 11-3/8 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว Pr | AG4ZPQ 35JG33 HMB540 / 550C14.5 "11.375 "฿291
QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB560/570C ที่แขวนข้าง 14-1/4 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว กว้าง Pr | AG4ZPR 35JG34 HMB560 / 570C18.5 "14.25 "฿375

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB530/535C ไม้แขวนข้าง 8-1/4 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว กว้าง Pr
฿295 / หน่วย