QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-3619 ตะแกรงตั้งโต๊ะบานเกล็ด 36 x 8 x 19 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้แร็ค Louvered Bench |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 19 " |
ความจุโหลด | 150 ปอนด์ |
วัสดุ | 16 กรัม เหล็กแผ่นรีดเย็น |
จำนวนข้าง | 1 |
ความลึกโดยรวม | 8" |
ความสูงโดยรวม | 19 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ถังสี | ความลึกของถัง | วัสดุ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิวบีอาร์-2721-210-24CL | 140 ปอนด์ | ทูโทนช็อคชิพ | 5.375 " | 16 กรัม เหล็ก | 8" | 21 " | 27 " | 24 | ฿8,346 | ||
คิวบีอาร์-2721-220-24CL | 140 ปอนด์ | ทูโทนช็อคชิพ | 7.375 " | เหล็ก | 8" | 21 " | 27 " | 24 | ฿10,018 | ||
คิวบีอาร์-2721-230-12CL | 140 ปอนด์ | ทูโทนช็อคชิพ | 10.875 " | เหล็ก | 11 " | 21 " | 27 " | 12 | ฿11,219 | ||
คิวบีอาร์-3619-210-32CL | 150 ปอนด์ | ทูโทนช็อคชิพ | 5.375 " | เหล็ก | 8" | 19 " | 36 " | 32 | ฿10,179 | ||
คิวบีอาร์-3619-220-32CL | 150 ปอนด์ | ทูโทนช็อคชิพ | 7.375 " | เหล็ก | 8" | 19 " | 36 " | 32 | ฿12,437 | ||
คิวบีอาร์-3619-230-18CL | 150 ปอนด์ | ทูโทนช็อคชิพ | 10.875 " | เหล็ก | 11 " | 19 " | 36 " | 18 | ฿14,673 | ||
คิวบีอาร์-1819 | 140 ปอนด์ | - | - | เหล็ก | 8" | 19 " | 18 " | - | ฿4,590 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.