QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDS-3666H ชั้นตะแกรงบานเกล็ด 36 x 25 x 66 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางบานเกล็ด |
ประเภทถังขยะ | กองและแขวน |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนข้าง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 25 " |
ความสูงโดยรวม | 66 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ขนาด | 36 "x 66" |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 60 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 172.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | วัสดุ | จำนวนข้าง | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำพูดคำจา -1866 น | 375 ปอนด์ | 16 กรัม เหล็กแผ่นรีดเย็น | 1 | 12.5 " | 18 " | 18 "x 66" | ฿20,780 | ||
คำพูดคำจา -3666 น | 800 ปอนด์ | 16 กรัม เหล็กแผ่นรีดเย็น | 1 | 12 " | 36 " | 36 "x 66" | ฿32,870 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.