QUANTUM STORAGE SYSTEMS QED601GY ถังลิ้นชัก 11-5/8 x 5-9/16 x 4-5/8 นิ้ว เทา
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังลิ้นชัก |
สี | สีเทา |
ความจุโหลด | 20 ปอนด์ |
วัสดุ | สไตรีนผลกระทบสูง |
ความสูงภายนอก | 4.625 " |
ความยาวภายนอก | 11.625 " |
ความกว้างภายนอก | 5 9 / 16 " |
UPC | 651588017296 |
ใช้ Divider No. | Mfr. เลขที่ DIV6123 |
ปริมาณ | 0.17 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 0.17 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.45 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความจุโหลด | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ใช้ Divider No. | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QED401BL | สีน้ำเงิน | 15 ปอนด์ | 2.625 " | 11.625 " | 5 9 / 16 " | Mfr. เลขที่ DIV401 | 0.10 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿312 | ||
QED501BL | สีน้ำเงิน | 15 ปอนด์ | 4.625 " | 11.625 " | 3.75 " | Mfr. เลขที่ DIV501 / 604 | 0.12 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿297 | ||
QED601BL | สีน้ำเงิน | 20 ปอนด์ | 4.625 " | 11.625 " | 5 9 / 16 " | Mfr. เลขที่ DIV6123 | 0.17 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿373 | ||
QED701BL | สีน้ำเงิน | 15 ปอนด์ | 4.625 " | 11.625 " | 8.375 " | Mfr. เลขที่ DIV701 / 606 | 0.26 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿459 | ||
QED801BL | สีน้ำเงิน | 25 ปอนด์ | 4.625 " | 11.625 " | 11.125 " | Mfr. เลขที่ DIV801 | 0.35 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿429 | ||
QED604BL | สีน้ำเงิน | 25 ปอนด์ | 4.625 " | 17.625 " | 3.75 " | Mfr. เลขที่ DIV501 / 604 | 0.18 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿428 | ||
QED602BL | สีน้ำเงิน | 25 ปอนด์ | 4.625 " | 17.625 " | 5 9 / 16 " | Mfr. เลขที่ DIV6123 | 0.26 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿396 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.