QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-1861 แผงบานเกล็ด 18 x 1/4 x 61 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงบานเกล็ด |
ประเภทถังขยะ | กองและแขวน |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ความสูง | 61 " |
ความจุโหลด | 175 ปอนด์ |
วัสดุ | 16 กรัม เหล็กแผ่นรีดเย็น |
จำนวนข้าง | 1 |
ความลึกโดยรวม | 1 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 61 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 60 |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ถังสี | ความลึกของถัง | ความจุโหลด | วัสดุ | จำนวนข้าง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิวแอลพี-1819-210-16ซีแอล | - | ทูโทนช็อคชิพ | 5.375 " | 175 ปอนด์ | เหล็ก | 1 | 6" | 19 " | ฿4,671 | ||
คิวแอลพี-1819-220-16ซีแอล | - | ทูโทนช็อคชิพ | 7.375 " | 175 ปอนด์ | เหล็ก | 1 | 8" | 19 " | ฿5,845 | ||
คิวแอลพี-3619-210-32ซีแอล | - | ทูโทนช็อคชิพ | 5.375 " | 175 ปอนด์ | เหล็ก | 1 | 6" | 19 " | ฿7,901 | ||
คิวแอลพี-3619-220-32ซีแอล | - | ทูโทนช็อคชิพ | 7.375 " | 175 ปอนด์ | เหล็ก | 1 | 8" | 19 " | ฿9,941 | ||
คิวแอลพี-3619-230-18ซีแอล | - | ทูโทนช็อคชิพ | 10.875 " | 175 ปอนด์ | 16 กรัม เหล็ก | 1 | 11 " | 19 " | ฿13,225 | ||
คิวแอลพี-3661-220-120ซีแอล | - | ทูโทนช็อคชิพ | 7.375 " | 500 ปอนด์ | เหล็ก | 1 | 8" | 61 " | ฿35,399 | ||
คิวแอลพี-3661-230-60ซีแอล | - | ทูโทนช็อคชิพ | 10.875 " | 500 ปอนด์ | 16 กรัม เหล็ก | 1 | 11 " | 61 " | ฿38,168 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.