QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRHA-100RD ชั้นวางของระบบสโลป 12 นิ้ว กว้าง 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบชั้นวางของแบบลาดเอียง |
ถังสี | สีแดง |
ความลึกของถัง | 11.625 " |
ความสูงของถัง | 4" |
ประเภทถังขยะ | หิ้ง |
ความกว้างของถัง | 2.75 " |
ความจุต่อชั้นวาง | 80 ปอนด์ |
สี | สีแดง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 240 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 21 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความลึกของชั้นวาง | 12 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 36 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 36 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ถังสี | ความลึกของถัง | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ความสูงของถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิวพรา -107YL | 240 ปอนด์ | สีเหลือง | 11.625 " | 3 | 12 " | 21 " | 12 | 4" | ฿12,532 | ||
คิวพรา -109IV | 240 ปอนด์ | งาช้าง | 11.625 " | 3 | 12 " | 21 " | 9 | 4" | ฿13,993 | ||
คิวพีอาร์ดี-109IV | 800 ปอนด์ | งาช้าง | 11.625 " | 16 | 24 " | 60 " | 48 | 4" | ฿60,903 | RFQ
| |
คิวพีอาร์ -109YL | 800 ปอนด์ | สีเหลือง | 11.625 " | 16 | 24 " | 60 " | 48 | 4" | ฿60,903 | RFQ
| |
คิวพีอาร์ - 109RD | 400 ปอนด์ | สีแดง | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 24 | 4" | ฿31,182 | RFQ
| |
คิวพีอาร์ - 100RD | 400 ปอนด์ | สีแดง | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 96 | 4" | ฿35,123 | RFQ
| |
คิวพีอาร์เอส-100วายแอล | 400 ปอนด์ | สีเหลือง | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 96 | 4" | ฿35,123 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.