QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS601GY ชั้นวางปิ๊กเดี่ยว สีเทา
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางด้านเดียว |
ถังสี | สีเทา |
ความจุต่อชั้นวาง | 50 ปอนด์ |
สี | ตู้แร็คสีเทา / ถังสีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 400 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 8 |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความลึกของชั้นวาง | 12 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ถังสี | ความลึกของถัง | ความสูงของถัง | ความกว้างของถัง | สี | เสร็จสิ้น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิวพีอาร์ -207BL | สีน้ำเงิน | 11.625 " | 6" | 8.375 " | สีเทา | เคลือบผง | ชั้นเหล็ก / ถังพลาสติก | ฿27,430 | RFQ
| |
คิวพีอาร์ - 207RD | สีแดง | 11.625 " | 6" | 8.375 " | สีเทา | เคลือบผง | ชั้นเหล็ก / ถังพลาสติก | ฿27,430 | RFQ
| |
คิวพีอาร์เอส-207วายแอล | สีเหลือง | 11.625 " | 6" | 8.375 " | สีเทา | เคลือบผง | ชั้นเหล็ก / ถังพลาสติก | ฿27,430 | RFQ
| |
คิวพีอาร์ - 107BK | Black | 11.875 " | 4" | 8.375 " | ชั้นวางสีเทา / ถังสีดำ | ทาสี | ชั้นเหล็ก / ถังพลาสติก | ฿28,620 | RFQ
| |
คิวพีอาร์เอส-107IV | งาช้าง | 11.875 " | 4" | 8.375 " | ตู้แร็คสีเทา / ถังงาช้าง | เคลือบผง | ชั้นเหล็ก / ถังพลาสติก | ฿28,620 | RFQ
| |
คิวพีอาร์เอส601BL | สีน้ำเงิน | 11.625 " | 4.625 " | 5 9 / 16 " | ตู้แร็คสีเทา / ถังสีน้ำเงิน | เคลือบผง | ชั้นเหล็ก / ถังพลาสติก | ฿39,945 | ||
คิวพีอาร์เอส601วายแอล | สีเหลือง | 11.625 " | 4.625 " | 5 9 / 16 " | ชั้นวางสีเทา / ถังสีเหลือง | ทาสี | ชั้นเหล็ก / ถังพลาสติก | ฿39,945 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.