QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12S-210-96YL ถังขยะหน้าเดียว 96 ถังขยะ สีเหลือง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยรางถังด้านเดียว |
ถังสี | สีเหลือง |
ความลึกของถัง | 5.375 " |
ความสูงของถัง | 3" |
ประเภทถังขยะ | Ultra Stack และ Hang |
ความกว้างของถัง | 4.125 " |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 36 " |
ความสูงโดยรวม | 53 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 96 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ถังสี | ความลึกของถัง | ความสูงของถัง | ความกว้างของถัง | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRU-12S-220-96CL | ทูโทนช็อคชิพ | 7.375 " | 3" | 4.125 " | 15 " | 36 " | 96 | ฿40,640 | ||
QRU-16S-230-48CL | ทูโทนช็อคชิพ | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 48 | ฿43,562 | ||
QRU-12S-240-24CL | ทูโทนช็อคชิพ | 14.75 " | 7" | 8.25 " | 15 " | 36 " | 24 | ฿40,437 | ||
QRU-16S-220230240CL | ทูโทนช็อคชิพ | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ฿38,838 | ||
QRU-16S-220230240BK | Black | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ฿39,931 | ||
QRU-16S-220230240GN | สีเขียว | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ฿39,931 | ||
QRU-16S-220230240IV | งาช้าง | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ฿39,931 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.