จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB107RD ชั้นวางของ 11-5/8 นิ้ว ยาว 8-3/8 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว สูง | AF3QUL 8C512

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB107RD ชั้นวางของ 11-5/8 นิ้ว ยาว 8-3/8 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว สูง

In Stock
รายการ: AF3QUL รุ่น: QSB107RDข้ามอ้างอิง: 8C512

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿344 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 20
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีสีแดง
ความสูงภายใน4"
ความยาวภายใน10.25 "
ความกว้างภายใน7.125 "
วัสดุโพลีโพรพีลีน / พลาสติก
จำนวนช่องแบ่งยาว0
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก4"
ความยาวภายนอก11.625 "
ความกว้างภายนอก8.375 "
ใช้ Divider No.Mfr. เลขที่ DSB107 / 108/114

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)29.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.26
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสีความสูงจำนวนช่องแบ่งสั้นความสูงภายนอกความยาวภายนอกความกว้างภายนอกใช้ Divider No.ราคา
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB100BR ชั้นวางของ 11-5/8 นิ้ว ยาว 2-3/4 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว สูง | AB2TVC 1NTW9 คิวเอสบี100บีอาร์โพลีโพรพีลีน / โพลีเอทิลีนBlack4"74"11.625 "2.75 "-฿169
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB101BR ชั้นวางของ 11-5/8 นิ้ว ยาว 4-1/8 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว สูง | เอบี2TVD 1NTX1 คิวเอสบี101บีอาร์โพลีโพรพีลีน / โพลีเอทิลีนBlack4"74"11.625 "4.125 "Mfr. เลขที่ DSB101 / 103/105฿160
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB102BR ชั้นวางของ 11-5/8 นิ้ว ยาว 6-5/8 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว สูง | เอบีทูทีวี 2NTX1 คิวเอสบี102บีอาร์โพลีโพรพีลีน / โพลีเอทิลีนBlack4"74"11.625 "6.625 "Mfr. เลขที่ DSB102 / 104/106฿224
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB107BR ชั้นวางของ 11-5/8 นิ้ว ยาว 8-3/8 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว สูง | เอบี2TVF 1NTX3 คิวเอสบี107บีอาร์โพลีโพรพีลีน / โพลีเอทิลีนBlack4"74"11.625 "8.375 "Mfr. เลขที่ DSB107 / 108/114฿308
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB109BR ชั้นวางของ 11-5/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว H ดำ | เอบี2TVG 1NTX4 คิวเอสบี109บีอาร์โพลีโพรพีลีน / โพลีเอทิลีนBlack4"74"11.625 "11.125 "Mfr. เลขที่ DSB109 / 110/116฿417
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB103BR ชั้นวางของ 17-7/8 นิ้ว ยาว 4-1/8 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว สูง | เอบี2TVH 1NTX5 คิวเอสบี103บีอาร์โพลีโพรพีลีน / โพลีเอทิลีนBlack4"74"17.875 "4.125 "Mfr. เลขที่ DSB101 / 103/105฿273
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB104BR ชั้นวางของ 17-7/8 นิ้ว ยาว 6-5/8 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว สูง | เอบี2ทีวีเจ 1NTX6 คิวเอสบี104บีอาร์โพลีโพรพีลีน / โพลีเอทิลีนBlack4"74"17.875 "6.625 "Mfr. เลขที่ DSB102 / 104/106฿337

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB107RD ชั้นวางของ 11-5/8 นิ้ว ยาว 8-3/8 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว สูง
฿344 / หน่วย