QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB110RD ชั้นวางของ 17-7/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว H สีแดง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางถังขยะ |
สี | สีแดง |
ความสูงภายใน | 4" |
ความยาวภายใน | 16.5 " |
ความกว้างภายใน | 10 " |
วัสดุ | โพลีโพรพีลีน / พลาสติก |
จำนวนช่องแบ่งยาว | 0 |
จำนวนช่องแบ่งสั้น | 7 |
ความสูงภายนอก | 4" |
ความยาวภายนอก | 17.875 " |
ความกว้างภายนอก | 11.125 " |
ใช้ Divider No. | Mfr. เลขที่ DSB109 / 110/116 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | สี | ความสูง | จำนวนช่องแบ่งสั้น | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ใช้ Divider No. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิวเอสบี100บีอาร์ | โพลีโพรพีลีน / โพลีเอทิลีน | Black | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 2.75 " | - | ฿169 | ||
คิวเอสบี101บีอาร์ | โพลีโพรพีลีน / โพลีเอทิลีน | Black | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 4.125 " | Mfr. เลขที่ DSB101 / 103/105 | ฿160 | ||
คิวเอสบี102บีอาร์ | โพลีโพรพีลีน / โพลีเอทิลีน | Black | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 6.625 " | Mfr. เลขที่ DSB102 / 104/106 | ฿224 | ||
คิวเอสบี107บีอาร์ | โพลีโพรพีลีน / โพลีเอทิลีน | Black | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 8.375 " | Mfr. เลขที่ DSB107 / 108/114 | ฿308 | ||
คิวเอสบี109บีอาร์ | โพลีโพรพีลีน / โพลีเอทิลีน | Black | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 11.125 " | Mfr. เลขที่ DSB109 / 110/116 | ฿417 | ||
คิวเอสบี103บีอาร์ | โพลีโพรพีลีน / โพลีเอทิลีน | Black | 4" | 7 | 4" | 17.875 " | 4.125 " | Mfr. เลขที่ DSB101 / 103/105 | ฿273 | ||
คิวเอสบี104บีอาร์ | โพลีโพรพีลีน / โพลีเอทิลีน | Black | 4" | 7 | 4" | 17.875 " | 6.625 " | Mfr. เลขที่ DSB102 / 104/106 | ฿337 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.