QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB216CL ชั้นวางของ 23-5/8 x 11-1/8 x 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางถังขยะ |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูง | 6" |
ความสูงภายใน | 6" |
ความกว้างภายใน | 10 " |
ความยาว | 23-5 / 8 " |
ความจุโหลด | 65 ปอนด์ |
วัสดุ | โพรพิลีน |
จำนวนช่องแบ่งสั้น | 7 |
ความสูงภายนอก | 6" |
ความยาวภายนอก | 23.625 " |
ความกว้างภายนอก | 11.125 " |
UPC | 651588210192 |
ใช้ Divider No. | 2ZMR5 |
ความกว้าง | 11-1 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 3923100000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความกว้างภายใน | ความจุโหลด | ความกว้างภายนอก | ใช้ Divider No. | ใช้กับ Grainger Divider No. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSB205BL | สีน้ำเงิน | 3" | 50 ปอนด์ | 4.125 " | Mfr. เลขที่ DSB201 / 203/205 | 2ZMR2 | - | ฿710 | ||
QSB206BL | สีน้ำเงิน | 5.5 " | 50 ปอนด์ | 6.625 " | Mfr. เลขที่ DSB202 / 204/206 | 2ZMR3 | - | ฿750 | ||
QSB214BL | สีน้ำเงิน | 7.125 " | 50 ปอนด์ | 8.375 " | Mfr. เลขที่ DSB207 / 208/214 | 2ZMR4 | - | ฿925 | ||
QSB216BL | สีน้ำเงิน | 10 " | 50 ปอนด์ | 11.125 " | Mfr. เลขที่ DSB209 / 210/216 | 2ZMR5 | - | ฿1,088 | ||
QSB205ถ | สีแดง | 3" | 50 ปอนด์ | 4.125 " | Mfr. เลขที่ DSB201 / 203/205 | 2ZMR2 | - | ฿710 | ||
QSB205YL | สีเหลือง | 3" | 50 ปอนด์ | 4.125 " | Mfr. เลขที่ DSB201 / 203/205 | 2ZMR2 | - | ฿710 | ||
QSB206ถ | สีแดง | 5.5 " | 50 ปอนด์ | 6.625 " | Mfr. เลขที่ DSB202 / 204/206 | 2ZMR3 | - | ฿750 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.