QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB816BL ชั้นวางของ 23-5/8 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว H สีฟ้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางถังขยะ |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงภายใน | 8" |
ความยาวภายใน | 22.125 " |
ความกว้างภายใน | 10 " |
ความจุโหลด | 75 ปอนด์ |
วัสดุ | โพรพิลีน |
จำนวนช่องแบ่งยาว | 0 |
จำนวนช่องแบ่งสั้น | 8 |
ความสูงภายนอก | 8" |
ความยาวภายนอก | 23.625 " |
ความกว้างภายนอก | 11.125 " |
UPC | 651588202319 |
ใช้ Divider No. | Mfr. เลขที่ DSB809 / 810/816 |
ปริมาณ | 1.02 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 1.02 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ความกว้างภายใน | ความจุโหลด | จำนวนช่องแบ่งสั้น | ความกว้างภายนอก | ใช้ Divider No. | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSB805BL | - | สีน้ำเงิน | 3" | 60 ปอนด์ | 8 | 4.375 " | Mfr. เลขที่ DSB801 / 803/805 | 0.31 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿791 | ||
QSB805ถ | - | สีแดง | 3" | 60 ปอนด์ | 8 | 4.375 " | Mfr. เลขที่ DSB801 / 803/805 | 0.31 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿791 | ||
QSB806BL | - | สีน้ำเงิน | 5.5 " | 60 ปอนด์ | 8 | 6.625 " | Mfr. เลขที่ DSB802 / 804/806 | 0.56 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿898 | ||
QSB806ถ | - | สีแดง | 5.5 " | 60 ปอนด์ | 8 | 6.625 " | Mfr. เลขที่ DSB802 / 804/806 | 0.56 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿898 | ||
QSB806YL | - | สีเหลือง | 5.5 " | 60 ปอนด์ | 8 | 6.625 " | Mfr. เลขที่ DSB802 / 804/806 | 0.56 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿898 | ||
QSB814BL | - | สีน้ำเงิน | 7.125 " | 75 ปอนด์ | 8 | 8.375 " | Mfr. เลขที่ DSB807 / 808/814 | 0.71 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿1,076 | ||
QSB814ถ | - | สีแดง | 7.125 " | 75 ปอนด์ | 8 | 8.375 " | Mfr. เลขที่ DSB807 / 808/814 | 0.71 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿1,076 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.