QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชั้นวางของ QSBU-255YL 18d x 36w x 75h 21 ถัง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางถังขยะ |
ถังสี | สีเหลือง |
ความลึกของถัง | 16 " |
ความสูงของถัง | 8" |
ประเภทถังขยะ | กองและแขวน |
ความกว้างของถัง | 11 " |
ความจุต่อชั้นวาง | 400 ปอนด์ |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 3200 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 8 |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 75 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความลึกของชั้นวาง | 18 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 36 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 21 |
UPC | 651588030530 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 71.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ถังสี | ความลึกของถัง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความลึกของชั้นวาง | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ความสูงของถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิวเอสบียู-245บีเค | 7 | Black | 10.875 " | 12 " | 75 " | 12 " | 24 | 5" | ฿43,135 | ||
คิวเอสบียู-250วายแอล | 8 | สีเหลือง | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 14 | 7" | ฿33,202 | ||
คิวเอสบียู-250บีเค | 8 | Black | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 14 | 7" | ฿33,202 | ||
คิวเอสบียู-260บีแอล | 6 | สีน้ำเงิน | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 15 | 10 " | ฿41,128 | ||
คิวเอสบียู-260วายแอล | 6 | สีเหลือง | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 15 | 10 " | ฿41,128 | ||
คิวเอสบียู-270วายแอล | 6 | สีเหลือง | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 10 | 11 " | ฿36,849 | ||
คิวเอสบียู-239ไอวี | 8 | งาช้าง | 10.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | ฿36,993 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.