QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSBU-800BL ชั้นวางถังขยะทึบ 36 x 18 10 ถัง สีฟ้า
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางถังขยะ |
ถังสี | สีน้ำเงิน |
ความลึกของถัง | 17.5 " |
ความสูงของถัง | 12.5 " |
ประเภทถังขยะ | ถังขยะยักษ์ |
ความกว้างของถัง | 16.5 " |
ความจุต่อชั้นวาง | 475 ปอนด์ |
สี | สีน้ำเงิน |
ความจุโหลด | 2850 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 6 |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 75 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 10 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 51.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ถังสี | ความลึกของถัง | ความจุโหลด | วัสดุ | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-201BL | เคลือบผง | สีน้ำเงิน | 11.625 " | 4000 ปอนด์ | เหล็ก | 10 | 12 " | 75 " | ฿33,378 | RFQ
| |
1275-202BL | เคลือบผง | สีน้ำเงิน | 11.625 " | 4000 ปอนด์ | เหล็ก | 10 | 12 " | 75 " | ฿32,544 | RFQ
| |
1275-207BL | เคลือบผง | สีน้ำเงิน | 11.625 " | 4000 ปอนด์ | เหล็ก | 10 | 12 " | 75 " | ฿29,083 | RFQ
| |
1275-209BL | เคลือบผง | สีน้ำเงิน | 11.625 " | 4000 ปอนด์ | เหล็ก | 10 | 12 " | 75 " | ฿33,874 | RFQ
| |
1239-201BL | เคลือบผง | สีน้ำเงิน | 11.625 " | 2000 ปอนด์ | เหล็ก | 5 | 12 " | 39 " | ฿17,266 | ||
1239-202BL | เคลือบผง | สีน้ำเงิน | 11.625 " | 2000 ปอนด์ | เหล็ก | 5 | 12 " | 39 " | ฿17,745 | ||
1239-207BL | เคลือบผง | สีน้ำเงิน | 11.625 " | 2000 ปอนด์ | เหล็ก | 5 | 12 " | 39 " | ฿16,845 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.