QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB303IV Bins 3 เคล็ดลับงาช้าง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เคล็ดลับถังขยะ |
ความลึกของถัง | 5.875 " |
ความสูงของถัง | 5.625 " |
ความกว้างของถัง | 7.375 " |
ความลึกของตู้ | 7-3 / 4 " |
ตู้สูง | 9.5 " |
ความกว้างของตู้ | 23.625 " |
สี | งาช้าง |
เสร็จสิ้น | งาช้าง |
วัสดุ | สไตรีนผลกระทบสูง |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 3 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูง | ความลึกของถัง | ความสูงของถัง | ความยาว | วัสดุ | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTB301IV | เคล็ดลับถังขยะ | - | 8.875 " | 13.625 " | - | สไตรีนผลกระทบสูง | 1 | - | ฿9,620 | ||
QTB301GY | เคล็ดลับถังขยะ | - | - | - | - | สไตรีนผลกระทบสูง | - | - | ฿9,620 | ||
QTB302GY | เคล็ดลับถังขยะ | - | - | - | - | สไตรีนผลกระทบสูง | - | - | ฿10,946 | ||
QTB302IV | เคล็ดลับถังขยะ | - | 8.875 " | 13.625 " | - | สไตรีนผลกระทบสูง | 2 | - | ฿10,601 | ||
QTB304IV | เคล็ดลับถังขยะ | - | 5" | 7.5 " | - | สไตรีนผลกระทบสูง | 4 | - | ฿3,843 | ||
QTB305IV | เคล็ดลับถังขยะ | - | 3.75 " | 5.75 " | - | สไตรีนผลกระทบสูง | 5 | - | ฿2,412 | ||
QTB306IV | เคล็ดลับถังขยะ | - | 2.625 " | 3.75 " | - | สไตรีนผลกระทบสูง | 6 | - | ฿1,688 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.