QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS230CO Esd ถังขยะนำไฟฟ้า 10-7/8 x 5-1/2 x 5 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังนำไฟฟ้า ESD |
สี | Black |
ความสูง | 5" |
ความสูงภายใน | 4.75 " |
ความยาวภายใน | 10.25 " |
ความกว้างภายใน | 4.375 " |
ความยาว | 10-7 / 8 " |
ความสูงภายนอก | 5" |
ความยาวภายนอก | 10.875 " |
ความกว้างภายนอก | 5.5 " |
สไตล์ | วางซ้อนกันได้ |
ความต้านทานพื้นผิว | น้อยกว่า 105 โอห์ม / ตร.ม. |
UPC | 651588036174 |
ใช้ Divider No. | Mfr. เลขที่ DUS235CO |
ความกว้าง | 5-1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างภายนอก | ความสูง | ความสูงภายใน | สไตล์ | ใช้ Divider No. | ความกว้าง | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS239CO | 8.25 " | 7" | 6.75 " | วางซ้อนกันได้ | Mfr. เลขที่ DUS239CO | 8-1 / 4 " | 10 " | 6 9 / 16 " | ฿3,346 | ||
QUS255CO | 11 " | 8" | 7.75 " | วางซ้อนกันได้ | Mfr. เลขที่ DUS255CO | 11 " | 15.125 " | 10 " | ฿6,872 | ||
QUS200CO | 4.125 " | 3" | 2.187 " | กองและแขวน | Mfr. เลขที่ DUS200CO | 4-1 / 8 " | 4.375 " | 3.437 " | ฿286 | ||
คิวเอสบี101ซีโอ | 4.125 " | 4" | 4" | รังได้ | Mfr. เลขที่ DSB101CO | 4-1 / 8 " | 10.25 " | 3" | ฿977 | ||
คิวเอสบี103ซีโอ | 4.125 " | 4" | 4" | รังได้ | Mfr. เลขที่ DSB103CO | 4-1 / 8 " | 16.5 " | 3" | ฿1,241 | ||
QUS210CO | 4.125 " | 3" | 2 13 / 16 " | วางซ้อนกันได้ | Mfr. เลขที่ DUS210CO | 4-1 / 8 " | 4.75 " | 3.437 " | ฿450 | ||
QUS220CO | 4.125 " | 3" | 2 13 / 16 " | วางซ้อนกันได้ | Mfr. เลขที่ DUS220CO | 4-1 / 8 " | 6.75 " | 3.437 " | ฿583 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.