QUANTUM STORAGE SYSTEMS UH24S มือจับตัว U ขนาด 24 นิ้ว สีสเตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จับ |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความยาว | 24 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เสร็จสิ้น | จัดการ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UH18 | - | Chrome | - | 18 " | ฿1,861 | RFQ
| |
UH18BK | อีพ็อกซี่สีดำ | - | 18 " | - | ฿1,703 | RFQ
| |
ยูเอช18จี | สีเทา | อีพ็อกซี่สีเทา | - | 18 " | ฿1,703 | RFQ
| |
ยูเอช18พี | ไฟเขียว | โปรฟอร์ม กรีนอีพ็อกซี่ | - | 18 " | ฿1,703 | RFQ
| |
ยูเอช18เอส | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 18 " | ฿3,673 | RFQ
| |
UH21 | - | Chrome | - | 21 " | ฿1,967 | RFQ
| |
ยูเอช21จี | สีเทา | อีพ็อกซี่สีเทา | - | 21 " | ฿1,810 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.