QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1848GY ชั้นวางลวด, หน่วยเริ่มต้น, ชั้นวาง 4 ชั้น, ขนาด 18 x 48 x 54 นิ้ว, ผิวอีพ็อกซี่สีเทา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางสายไฟ |
สี | สีเทาอีพ็อกซี่เสร็จสิ้น |
ความสูง | 54 " |
ความยาว | 48 " |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ขนาด | 18 "x 48" x 54 " |
ความกว้าง | 18 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR54-1236BK | อีพ็อกซี่สีดำ | 54 " | 36 " | - | 12 " | ฿10,448 | RFQ
| |
WR54-1236C | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ฿10,884 | RFQ
| |
WR54-1236GY | สีเทาอีพ็อกซี่เสร็จสิ้น | 54 " | 36 " | 12 "x 36" x 54 " | 12 " | ฿10,448 | RFQ
| |
WR54-1236P | โปรฟอร์ม กรีนอีพ็อกซี่ | 54 " | 36 " | 12 "x 36" x 54 " | 12 " | ฿10,448 | RFQ
| |
WR54-1236S | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ฿29,982 | RFQ
| |
WR54-1242BK | อีพ็อกซี่สีดำ | 54 " | 42 " | - | 12 " | ฿11,358 | RFQ
| |
WR54-1242C | - | 54 " | 42 " | - | 12 " | ฿11,946 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.