QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRC-2442P-3 รถเข็นเอนกประสงค์, ชั้นวางลวด 3 ชั้น, ขนาด 24 x 42 x 37-1/2 นิ้ว, อีพ็อกซี่สีเขียว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นสายไฟ |
สี | ไฟเขียว |
ความสูง | 37-1 / 2 " |
ความยาว | 42 " |
ความกว้าง | 24 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WRC-1836-2 | - | รถเข็นสายไฟ | 36 " | 18 " | ฿13,862 | RFQ
| |
WRC-1836-2CG | - | รถเข็นสายไฟ | 36 " | 18 " | ฿18,112 | RFQ
| |
WRC-1836-2G | - | รถเข็นสายไฟ | 36 " | 18 " | ฿22,364 | RFQ
| |
WRC-1836-3 | - | รถเข็นสายไฟ | 36 " | 18 " | ฿16,213 | RFQ
| |
WRC-1836-3CG | - | รถเข็นสายไฟ | 36 " | 18 " | ฿20,464 | RFQ
| |
WRC-1836-3G | - | รถเข็นสายไฟ | 36 " | 18 " | ฿28,966 | RFQ
| |
WRC-1836BK-2 | อีพ็อกซี่สีดำ | รถเข็นสายไฟ | 36 " | 18 " | ฿13,390 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.