QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRSAD5-74-2448SS ชั้นวางของแบบทึบ, ชั้นเสริม, 5 ชั้น, ขนาด 24 x 48 x 74 นิ้ว, สแตนเลส | CG9FTQ

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRSAD5-74-2448SS ชั้นวางของทึบ ชั้นวางของ 5 ชั้น ขนาด 24 x 48 x 74 นิ้ว สแตนเลส

รายการ: CG9FTQ รุ่น: WRSAD5-74-2448SS
฿130,852 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน่วยเก็บเข้าลิ้นชัก
ความสูง74 "
ความยาว48 "
ความกว้าง24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เสร็จสิ้น: สแตนเลส

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวความกว้างราคา
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRSAD5-54-1436SS ชั้นวางของทึบ เสริมบนยูนิต ชั้นวาง 5 ชั้น ขนาด 14 x 36 x 54 นิ้ว สแตนเลส | ซีจี9เอฟเอ็นเอ็กซ์ WRSAD5-54-1436SS54 "36 "14 "฿69,618
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRSAD5-54-1442SS ชั้นวางของทึบ เสริมบนยูนิต ชั้นวาง 5 ชั้น ขนาด 14 x 42 x 54 นิ้ว สแตนเลส | ซีจี9เอฟเอ็นวาย WRSAD5-54-1442SS54 "42 "14 "฿77,758
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRSAD5-54-1448SS ชั้นวางของทึบ เสริมบนยูนิต ชั้นวาง 5 ชั้น ขนาด 14 x 48 x 54 นิ้ว สแตนเลส | CG9FNZ WRSAD5-54-1448SS54 "48 "14 "฿81,720
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRSAD5-54-1454SS ชั้นวางของทึบ เสริมบนยูนิต ชั้นวาง 5 ชั้น ขนาด 14 x 54 x 54 นิ้ว สแตนเลส | CG9FPA WRSAD5-54-1454SS54 "54 "14 "฿88,326
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRSAD5-54-1460SS ชั้นวางของทึบ เสริมบนยูนิต ชั้นวาง 5 ชั้น ขนาด 14 x 60 x 54 นิ้ว สแตนเลส | ซีจี9เอฟพีบี WRSAD5-54-1460SS54 "60 "14 "฿96,967
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRSAD5-54-1472SS ชั้นวางของทึบ เสริมบนยูนิต ชั้นวาง 5 ชั้น ขนาด 14 x 72 x 54 นิ้ว สแตนเลส | CG9FPC WRSAD5-54-1472SS54 "72 "14 "฿81,607
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRSAD5-54-1824SS ชั้นวางของทึบ เสริมบนยูนิต ชั้นวาง 5 ชั้น ขนาด 18 x 24 x 54 นิ้ว สแตนเลส | ซีจี9เอฟพีดี WRSAD5-54-1824SS54 "24 "18 "฿64,214
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRSAD5-74-2448SS ชั้นวางของทึบ ชั้นวางของ 5 ชั้น ขนาด 24 x 48 x 74 นิ้ว สแตนเลส
฿130,852 / หน่วย