QUANTUM STORAGE SYSTEMS WUS950/970 หน้าต่างถังขยะ 8.25w - แพ็คละ 6 ถาด
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าต่างถังขยะ |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
เหมาะกับความกว้างของถัง | 8.25 " |
ความสูง | 7" |
ความยาว | 8.25 " |
วัสดุ | สไตรีน |
ความสูงภายนอก | 7" |
ความยาวภายนอก | 8.25 " |
ความกว้างภายนอก | 1 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | สิ่งที่กระโดด |
UPC | 651588046739 |
ใช้กับ | Mfr. เลขที่ QUS950, QUS970 |
ความกว้าง | 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | เหมาะกับความกว้างของถัง | ความสูง | ใช้กับ | ความกว้าง | ความยาว | วัสดุ | ความสูงภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUS952 | ตู้คอนเทนเนอร์ Hulk | - | 5" | รุ่น QUS952BL, QUS952CL, QUS952RD, QUS952YL | 9" | - | คริสตัลสไตรีน | - | ฿1,491 | ||
WUS976 | สิ่งที่กระโดด | 14 " | 6" | - | 1 / 4 " | 14 " | สไตรีน | - | ฿837 | ||
WMS531 | ถังขยะยักษ์ | 12.375 " | 3" | Mfr. เลขที่ QMS531 | 11 " | - | คริสตัลสไตรีน | - | ฿2,931 | ||
WMS543 | ถังขยะยักษ์ | 18.375 " | 5.25 " | Mfr. เลขที่ QMS543 | 16 " | - | คริสตัลสไตรีน | - | ฿689 | ||
WUS221 | กองและแขวนถังขยะ | 6" | 2.25 " | Mfr. เลขที่ QUS221 | 6" | - | คริสตัลสไตรีน | - | ฿1,866 | ||
WUS241 | กองและแขวนถังขยะ | 8.25 " | 4.5 " | Mfr. เลขที่ QUS241 | 8.5 " | - | คริสตัลสไตรีน | - | ฿1,643 | ||
WUS242 | กองและแขวนถังขยะ | 8.25 " | 2.5 " | Mfr. เลขที่ QUS242 | 8.5 " | - | คริสตัลสไตรีน | - | ฿2,163 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.