QUAZITE PC1212Z80129 ไฟประกอบตู้ 12 x 12 x 12 Tr8
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใต้ดิน Encl. การชุมนุม |
สี | สีเทา |
ประเภทสลักเกลียว | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 2 ตัว 3 / 8-16 x 1 1/2 |
โลโก้ปก | โคมไฟ |
ขนาดช่องดึงฝาปิด (นิ้ว) | 1/2x2 |
Dimension | 12 "L x 12" W x 12 "H |
โหลดคะแนน | 8000 ปอนด์ |
วัสดุ | คอนกรีตโพลีเมอร์เสาหิน |
ความสูงที่กำหนด | 12 " |
ความยาวที่กำหนด | 12 ใน |
ความกว้างที่กำหนด | 12 " |
ขนาดโดยรวม | 14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H |
ความสูงโดยรวม | 12 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 14.75 " |
ชนิดภาพเขียน | PC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 6810990080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โหลดคะแนน | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ขนาดโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พีซี1212Z80124 | 8000 ปอนด์ | 12 " | 12 " | 14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H | 12 " | 14.75 " | 14.75 " | ฿42,016 | |
พีซี1212Z80141 | 8000 ปอนด์ | 12 " | 12 " | 14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H | 12 " | 14.75 " | 14.75 " | ฿42,016 | |
พีซี1212Z80146 | 8000 ปอนด์ | 12 " | 12 " | 14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H | 12 " | 14.75 " | 14.75 " | ฿42,016 | |
พีซี1212Z80209 | 15,000 ปอนด์ | 12 " | 12 " | 14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H | 12 " | 14.75 " | 14.75 " | ฿43,430 | |
พีซี1212Z80217 | 15,000 ปอนด์ | 12 " | 12 " | 14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H | 12 " | 14.75 " | 14.75 " | ฿43,430 | |
พีซี0608Z80009 | 15,000 ปอนด์ | 6" | 6.5 " | 11 "L x 9" W x 6-3 / 4 "H | 6.75 " | 11 " | 9" | ฿17,576 | |
พีซี0608Z80017 | 15,000 ปอนด์ | 6" | 6.5 " | 11 "L x 9" W x 6-3 / 4 "H | 6.75 " | 11 " | 9" | ฿17,576 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.