QUAZITE PG1730HA0046 ฝาครอบตู้สัญญาณไฟจราจร 30.5 x 17.5 Tier 15
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาปิดตู้ใต้ดิน |
สี | สีเทา |
ประเภทสลักเกลียว | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 2 ตัว 3 / 8-16 x 2 3/4 |
โลโก้ปก | ไฟจราจร |
ขนาดช่องดึงฝาปิด (นิ้ว) | 1/2x4 |
ความลึก | 2" |
Dimension | 30-1 / 2 "L x 17-1 / 2" W x 2 "D |
ความยาว | 30.5 " |
โหลดคะแนน | 15,000 ปอนด์ |
วัสดุ | คอนกรีตโพลีเมอร์เสาหิน |
ขนาดสล็อต | 1 / 2 "x 4" |
ชนิดภาพเขียน | PG |
ความกว้าง | 17.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 6810990080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความยาว | โหลดคะแนน | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC0608HA0009 | 3 / 4 " | 9.375 " | 15,000 ปอนด์ | PC | 7.38 " | ฿4,906 | ||
PC0608HA0017 | 3 / 4 " | 9.375 " | 15,000 ปอนด์ | PC | 7.38 " | ฿4,906 | ||
PG1118CA0009 | 1-3 / 4 " | 18.125 " | 8000 ปอนด์ | PG | 11.25 " | ฿12,409 | ||
PG1118CA0017 | 1-3 / 4 " | 18.125 " | 8000 ปอนด์ | PG | 11.25 " | ฿12,409 | ||
PG1118HA0009 | 1-3 / 4 " | 18.125 " | 15,000 ปอนด์ | PG | 11.25 " | ฿12,192 | ||
PG1118HA0017 | 1-3 / 4 " | 18.125 " | 15,000 ปอนด์ | PG | 11.25 " | ฿12,192 | ||
PG1118HH0017 | 1-3 / 4 " | 18.125 " | 22,500 ปอนด์ | PG | 11.25 " | ฿21,329 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.