QUINCY LAB 10-140AE ตู้อบดิจิตอล Forced Air 130w
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ศูนย์บ่มเพาะดิจิทัล |
ความถูกต้อง | +/- 0.5 องศาเซลเซียส |
ความจุ | 0.68 ปอนด์ |
ความลึกของห้อง | 12 " |
ความสูงของห้อง | 9-2 / 5 " |
ความกว้างของห้อง | 10.5 " |
ประเภทการพาความร้อน | อากาศบังคับ |
วัสดุ | อะคริลิค (ประตู) อลูมิเนียม (ภายใน) |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
วัตต์ | 130W |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8514100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
12-140E | 2.0 ลูกบาศ์ก ฟุต | เครื่องฟักไข่ | ดิจิตอล | 220kW | ฿48,434 | |
10-140E | 0.7 ลูกบาศ์ก ฟุต | ศูนย์บ่มเพาะดิจิทัล | ศูนย์บ่มเพาะดิจิทัล | 110kW | ฿36,719 | |
12-140เออี | 1.17 ปอนด์ | ศูนย์บ่มเพาะดิจิทัล | - | 200W | ฿53,652 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.