QUINCY LAB 30AF เตาอบลมบังคับ 1600w
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เตาอบแบบอนาล็อก |
ประเภทการพาความร้อน | อากาศบังคับ |
ภายในขนาดที่ใช้งานได้ | 14.13 "x 18" x 12 " |
วัสดุ | เหล็กเทอร์โมพลาสติก (ด้ามจับ) |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ขนาดโดยรวม | 28.5 "x 20" x 14 " |
การใช้พลังงาน | 1600W |
ความต้องการไฟฟ้า | 12.5A |
ชั่วคราว ความถูกต้อง | +/- 6 องศา F |
ชั่วคราว พิสัย | ซุ่ม +25 องศา F ถึง 232 องศา C |
เครื่องควบคุมความร้อน | ไฮดรอลิ |
ปริมาณ | 1.8 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 80.01 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8514100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดโดยรวม | การใช้พลังงาน | ความต้องการไฟฟ้า | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10GC | 17 "x 14" x 12 " | 600W | 5.22A | 0.7 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿32,706 | ||
40GC | 30 "x 20" x 16 " | 1600W | 12.5A | 3.0 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿58,191 | ||
10A | 20.5 "x 14" x 12 " | 800W | 6.6A | 0.6 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿44,792 | ||
เตาอบ 30GC | 25 "x 20" x 14 " | 1200W | 10.43A | 2.0 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿45,455 | ||
40A | 33.5 "x 20" x 16 " | 1600W | 12.5A | 2.9 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿71,409 | ||
20GC | 21 "x 15" x 15 " | 800W | 6.3A | 1.3 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿39,099 | ||
20A | 24.5 "x 15" x 15 " | 1000W | 8.8A | 1.1 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿51,519 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.