RACO 161 กล่องไฟฟ้าแปดเหลี่ยมพร้อมขายึด
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องไฟฟ้า |
ประเภทกล่อง | แปดเหลี่ยมพร้อมขายึด |
ประเภท Bracket | TS |
ความจุ | 15.5 ลูกบาศ์กนิ้ว |
สี | เงิน |
ความลึก | 1-1 / 2 " |
ความยาว | 4" |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกที่กำหนด | 1.5 " |
ความยาวที่กำหนด | 4" |
ความกว้างที่กำหนด | 4" |
จำนวน 1/2 "Back Knockouts | 5 |
จำนวน 1/2 "Side Knockouts | 3 |
จำนวนแก๊ง | 2 |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8536908030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ประเภทกล่อง | ความจุ | ความลึกที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | จำนวน 1/2 "Back Knockouts | จำนวนแก๊ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | เหล็ก | แปดเหลี่ยม | 11.8 ลูกบาศ์กนิ้ว | 1.5 " | 3" | 1 | 1 | 3" | ฿318 | ||
130 | เหล็ก | วงแหวนต่อแปดเหลี่ยม | 15.5 ลูกบาศ์กนิ้ว | 1.5 " | 4" | - | 2 | 4" | ฿296 | ||
175 | เหล็ก | แปดเหลี่ยม | 21.5 ลูกบาศ์กนิ้ว | 2.125 " | 4" | 1 | 2 | 4" | ฿451 | ||
203 | เหล็ก | วงแหวนขยายสี่เหลี่ยม | 22.5 ลูกบาศ์กนิ้ว | 1.5 " | 4" | - | 2 | 4" | ฿307 | ||
235 | เหล็ก | สแควร์พร้อมขายึด | 30.3 ลูกบาศ์กนิ้ว | 2.125 " | 4" | 5 | 2 | 4" | ฿534 | ||
228 | เหล็ก | กล่องสี่เหลี่ยมพร้อมขายึด | 21.0 ลูกบาศ์กนิ้ว | 1.5 " | 4" | 1 | 2 | 4" | ฿596 | ||
238 | เหล็ก | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 30.3 ลูกบาศ์กนิ้ว | 2.125 " | 4" | 5 | 2 | 4" | ฿830 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.