RACO ขั้วต่อ 2695 แบบแคลมป์ 90 องศา 1 1/4 MNPT สังกะสี
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้วต่อท่อ |
สี | สีเทา |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | 90 องศา |
ฉนวนกันความร้อน | ไม่ |
ปฐมนิเทศ | 90 องศา |
ความสูงโดยรวม | 3" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.9375 " |
ความกว้างโดยรวม | 2.84 " |
ขนาดเกลียว | 1 1/4-11 1/2 |
ประเภทด้าย | สพม |
ขนาดการค้า | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.02 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | อินเดีย |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | สี | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ขนาดการค้า | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 1 15 / 32 " | สีเทา | ชุดสกรู | - | - | - | 3 ก.ค. 4 ก.ย. 3 | ชุบสังกะสี | ฿43 | ||
2004 | 1 11 / 16 " | สีเทา | ชุดสกรู | - | - | - | 1 ", 1" | ชุบสังกะสี | ฿97 | ||
2005 | 2 3 / 32 " | สีเทา | ชุดสกรู | - | - | - | 1 1/4", 1 1/4" | - | ฿174 | ||
2635 | 1 13 / 32 " | สีเทา | ชุดสกรู | - | 3 / 4-14 | - | 3 ก.ค. 4 ก.ย. 3 | ที่ราบ | ฿117 | ||
2802 | 1 11 / 32 " | สีเทา | threaded | 7 / 8 " | 1 / 2-14 | NPS | 1 ก.ค. 2 ก.ย. 1 | ที่ราบ | ฿99 | ||
2803 | 1 3 / 8 " | สีเทา | threaded | 1 3 / 32 " | 3 / 4-14 | NPS | 3 ก.ค. 4 ก.ย. 3 | ที่ราบ | ฿144 | ||
2906RT | 2 1 / 4 " | ฟ้าเทา | การอัด | 2 1 / 8 " | - | - | 1 1/2", 1 1/2" | ชุบสังกะสี | ฿858 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.