Raco 292 | กล่องกลม 3.25 X 1/2 นิ้ว | 6xc84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RACO 292 กล่องกลม 3.25 x 1/2 นิ้ว | AF2QFU 6XC84

RACO 292 กล่องกลม 3.25 x 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF2QFU รุ่น: 292อ้างอิงไขว้: 6XC84
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
฿240 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องไฟฟ้า
ประเภทกล่องแผ่นฝ้ากลม 3-1 / 2 "สำหรับ NM-B
ความจุ3.9 ลูกบาศ์กนิ้ว
ประเภทแคลมป์นิวเม็กซิโก-บี
สีเงิน
ความลึก1 / 2 "
วัสดุสังกะสีสังกะสี
ความลึกที่กำหนด1 / 2 "
ความยาวที่กำหนด3-3 / 8 "
ความกว้างที่กำหนด3.375 "
จำนวน 1/2 "Back Knockouts1
จำนวน 1/2 "Side Knockouts0
จำนวนแก๊ง1
UPC050169902929
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทกล่องความจุความกว้างที่กำหนดจำนวน 1/2 "Back Knockoutsจำนวนแก๊งความกว้างราคา
RACO 293 กล่องกลม 4 x 1/2 นิ้ว | AF2QFV 6XC85 293ฝ้าเพดานกลม 4 "สำหรับท่อร้อยสายไฟ6 ลูกบาศ์กนิ้ว4"-24"฿298

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RACO 292 กล่องกลม 3.25 x 1/2 นิ้ว
฿240 / หน่วย