Raco 591 | กล่องร้อยสายไฟ Ul 3-1/2 นิ้ว ยาว X กว้าง 2 นิ้ว X สูง 3 นิ้ว | 29 น. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RACO 591 ท่อร้อยสายไฟ Ul 3-1 / 2 นิ้วยาว x 2 นิ้วกว้าง x สูง 3 นิ้ว | AF8MRF 29AH 22

RACO 591 กล่องร้อยสายไฟ Ul 3-1/2 นิ้ว ยาว x กว้าง 2 นิ้ว x สูง 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF8MRF รุ่น: 591อ้างอิงข้าม: 29AH22
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
฿472 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องท่อ
ประเภทกล่องสวิตช์ Gangable สำหรับท่อร้อยสายไฟ
ประเภท Bracketหู
ความจุ18.0 ลูกบาศ์กนิ้ว
สีเงิน
ความลึก3-1 / 2 "
ความสูง3"
ความยาว3.5 "
วัสดุเหล็ก
ความลึกที่กำหนด3.5 "
ความยาวที่กำหนด3-1 / 2 "
ความกว้างที่กำหนด2"
จำนวน 1/2 "Back Knockouts1
จำนวน 1/2 "Side Knockouts0
จำนวน 3/4 "Back Knockouts0
จำนวน 3/4 "Side Knockouts8
จำนวนแก๊ง1
ความกว้าง568565 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.33
ความสูงของเรือ (ซม.)20
ความยาวเรือ (ซม.)46.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.53
รหัส HS7326908588

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวน 1 "ด้านข้างน็อกเอาต์ (0)
  • จัดอันดับ (กล่องไฟฟ้า)
  • จำนวนฮับ (0)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RACO 591 กล่องร้อยสายไฟ Ul 3-1/2 นิ้ว ยาว x กว้าง 2 นิ้ว x สูง 3 นิ้ว
฿472 / หน่วย