Raco 662 | กล่องแฮนดี้บ็อกซ์ 13.0 คิวบิก | 6xc57 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RACO 662 Handy Box 13.0 Cu In | AF2QEX 6XC57

RACO 662 แฮนดี้บ็อกซ์ 13.0 Cu In

In Stock
รายการ: AF2QEX รุ่น: 662อ้างอิงไขว้: 6XC57
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
฿308 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องไฟฟ้า
ประเภทกล่องสะดวกสำหรับท่อร้อยสายไฟ
ประเภท BracketTS, 1/2 "ความปราชัย
ความจุ13 ลูกบาศ์กนิ้ว
สีเงิน
ความลึก1-7 / 8 "
ความยาว4"
วัสดุสังกะสีสังกะสี
ความลึกที่กำหนด1.875 "
ความยาวที่กำหนด4"
ความกว้างที่กำหนด2"
จำนวน 1/2 "Back Knockouts3
จำนวน 1/2 "Side Knockouts5
จำนวนแก๊ง1
UPC050169006627
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความลึกความลึกที่กำหนดจำนวน 1/2 "Back Knockoutsราคา
RACO 660 Handy Box 13.0 Cu In | AD6RNC 4A238 66013 ลูกบาศ์กนิ้ว1-7 / 8 "1.875 "2฿206
RACO 670RAC กล่องพกพา 16.5 Cu In | AD6RND 4A239 670RAC16.5 ลูกบาศ์กนิ้ว2-1 / 8 "2.125 "3฿260
RACO 674 กล่องแฮนดี้บ็อกซ์ 16.5 คิวอิน | AE2MFK 4YF16 67416.5 ลูกบาศ์กนิ้ว2-1 / 8 "2.125 "-฿285
RACO 650 Handy Box 11.5 Cu In | AF2QEW 6XC56 65011.5 ลูกบาศ์กนิ้ว1-1 / 2 "1.5 "3฿270

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RACO 662 แฮนดี้บ็อกซ์ 13.0 Cu In
฿308 / หน่วย