Raco 665 | กล่องใส่แหวนต่อขยาย | 6xc58 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RACO 665 กล่องต่อวงแหวน | AF2QEY 6XC58

RACO 665 กล่องขยายแหวน

In Stock
รายการ: AF2QEY รุ่น: 665อ้างอิงไขว้: 6XC58
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
฿307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแฮนดี้บ็อกซ์ 4 x 1/2 "
ประเภทกล่องHandy Ext. แหวนพร้อมขอบมุมวาด
ความจุ13 ลูกบาศ์กนิ้ว
สีเงิน
ความลึก1-7 / 8 "
ความยาว4"
วัสดุสังกะสีสังกะสี
ความลึกที่กำหนด1.875 "
ความยาวที่กำหนด4"
ความกว้างที่กำหนด1.75 "
จำนวน 1/2 "Back Knockouts0
จำนวน 1/2 "Side Knockouts8
จำนวนแก๊ง1
ชนิดภาพเขียนประโยชน์
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536908030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RACO 665 กล่องขยายแหวน
฿307 / หน่วย