จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RACO 7302RAC กล่องพลาสติก 1 แก๊ง | AF2QEZ 6XC59

RACO 7302RAC กล่องพลาสติก 1 ช่อง

In Stock
รายการ: AF2QEZ รุ่น: 7302RACอ้างอิงไขว้: 6XC59
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
฿77 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องไฟฟ้า
ประเภทกล่องPVC, อุปกรณ์เดียวพร้อมตะปูสำหรับ NM-B
ประเภท Bracket1/2 "ความปราชัย
ความจุ18 ลูกบาศ์กนิ้ว
สีสีเทา
ความลึก2-13 / 16 "
ความยาว3.625 "
วัสดุเทอร์โม
ความลึกที่กำหนด2-13 / 16 "
ความยาวที่กำหนด3-5 / 8 "
ความกว้างที่กำหนด2.25 "
จำนวน 1/2 "Back Knockouts0
จำนวน 1/2 "Side Knockouts0
จำนวนแก๊ง1
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8538908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทกล่องความจุความลึกความยาวความลึกที่กำหนดราคา
RACO 7887RAC กล่องพลาสติก 1 แก๊ง | AF2QFA 6XC60 7887RACPVC, งานเก่าอุปกรณ์เดียวสำหรับ NM-B14 ลูกบาศ์กนิ้ว2-7 / 8 "3"2.875 "฿225

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RACO 7302RAC กล่องพลาสติก 1 ช่อง
฿77 / หน่วย