RAE STL-108-4090 ลายฉลุผิวทาง 90 นิ้ว ชุดลูกศร 1/8
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลายฉลุทางเท้า |
คาแรคเตอร์ | ลูกศร |
ตัวอักษรสูง | 90 " |
ความกว้างของอักขระ | 36 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความหนา | 0.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 9017208080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตัวอักษรสูง | ความกว้างของอักขระ | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-4042 | 42 " | 32 " | 54 " | 32 " | 0.062 " | ฿10,100 | ||
STL-108-4042 | 42 " | 32 " | 54 " | 32 " | 0.125 " | ฿12,205 | ||
STL-116-4060 | 60 " | 36 " | 72 " | 36 " | 0.062 " | ฿11,100 | ||
STL-108-4060 | 60 " | 36 " | 72 " | 36 " | 0.125 " | ฿13,322 | ||
STL-116-4068 | 60 " | 36 " | 72 " | 36 " | 0.062 " | ฿9,668 | ||
STL-108-4068 | 60 " | 36 " | 72 " | 36 " | 0.125 " | ฿12,969 | ||
STL-116-4090 | 90 " | 36 " | 48 " | 36 " | 0.062 " | ฿13,000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.