RAE STL-108-F108N ลายฉลุ Airport Pavement N 108 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลายฉลุทางเท้าสนามบิน |
ติดแน่น | ไม่ |
คาแรคเตอร์ | N |
ตัวอักษรสูง | 108 " |
ความกว้างของอักขระ | 31 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
จำนวนชิ้น | 1 |
ความสูงโดยรวม | 120 " |
ความกว้างโดยรวม | 48 " |
นำมาใช้ใหม่ | ใช่ |
ความหนา | 0.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตัวอักษรสูง | ความกว้างของอักขระ | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
STL-108-F120N | 120 " | 35 " | 132 " | ฿29,565 | ||
STL-108-F144N | 144 " | 42 " | 156 " | ฿31,596 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.