RAE STL-116-3048 ลายฉลุลายทาง 48 นิ้ว แฮนดิแคป 1/16
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลายฉลุทางเท้า |
คาแรคเตอร์ | แฮนดิแคป - ADA |
ตัวอักษรสูง | 48 " |
ความกว้างของอักขระ | 42 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
ความสูงโดยรวม | 56 |
ความกว้างโดยรวม | 42 " |
ความหนา | 0.062 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 9017208080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตัวอักษรสูง | ความกว้างของอักขระ | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-3015 | 15 " | 12 " | 27 " | 12 " | 0.062 " | ฿2,543 | ||
STL-108-3015 | 15 " | 12 " | 27 " | 12 " | 0.125 " | ฿4,480 | ||
STL-116-3021 | 21 " | 19 " | 35 " | 19 " | 0.062 " | ฿3,302 | ||
STL-108-3021 | 21 " | 19 " | 35 " | 19 " | 0.125 " | ฿5,835 | ||
STL-116-3039 | 39 " | 34 " | 51 " | 34 " | 0.062 " | ฿5,865 | ||
STL-108-3039 | 39 " | 34 " | 51 " | 34 " | 0.125 " | ฿13,000 | ||
STL-116-3039B | 48 " | 43 " | 48 " | 43 " | 0.062 " | ฿4,864 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.