RAE STL-116-5115 ลายฉลุทางเท้า Bike Lane ลูกศรโค้ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลายฉลุทางเท้า |
ติดแน่น | ไม่ |
คาแรคเตอร์ | ลูกศรโค้งเลนจักรยาน |
ตัวอักษรสูง | 36 " |
ความกว้างของอักขระ | 31 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
จำนวนชิ้น | 1 |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 38 " |
นำมาใช้ใหม่ | ใช่ |
ความหนา | 0.063 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนา | คาแรคเตอร์ | ตัวอักษรสูง | ความกว้างของอักขระ | วัสดุ | จำนวนชิ้น | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-5100 | 0.063 " | ไบค์เลน - Mutcd | 72 " | 40 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 1 | 78 " | 48 " | ฿12,380 | ||
STL-116-5110 | 0.063 " | ลูกศรไบค์เลน | 72 " | 24 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 1 | 78 " | 30 " | ฿12,732 | ||
STL-116-5120 | 0.063 " | ไบค์เลนเชฟรอน | 41 " | 40 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 8 | 47 " | 46 " | ฿10,847 | ||
STL-116-5200 | 0.063 " | สามเหลี่ยมทางหลวง | 18 " | 72 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 1 | 24 " | 78 " | ฿13,087 | ||
STL-116-5210 | 0.063 " | สี่เหลี่ยมผืนผ้าทางหลวง | 24 " | 72 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 1 | 48 " | 96 " | ฿7,134 | ||
STL-108-70614 | 0.125 " | - | 6" | 38 " | เอทิลีน | 1 | 12 " | 44 " | ฿4,481 | ||
STL-108-70608 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,481 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.